Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 143A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 143A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52356TC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038612

Sonepar Artikelnummer

120951733

Hersteller Artikelnummer

3RW52356TC04

Hersteller Typ

3RW5235-6TC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52356TC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

132 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.769 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 143 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Funktionen zur Optimierung der Motorsteuerung.

    Technische Details:

    • Netze bis 600 V, Leistungsbereich bis 560 kW
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Schraub- und Federzuganschluss
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
    • Maximale Strombegrenzung während des Hochlaufs
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verfügbare HMI-Module für Schaltschranktüren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und reduzierte Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber alternativen Startmethoden
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Schutz vor Überlast durch Thermistormotorschutz
    • Innovative Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie