Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 171A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 171A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52366TC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038773

Sonepar Artikelnummer

120950917

Hersteller Artikelnummer

3RW52366TC04

Hersteller Typ

3RW5236-6TC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52366TC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.329 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 171 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, während er gleichzeitig Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermeidet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Maximaler Strom: 171 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Integrierter Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie