Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 18A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 18A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52143TC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 4 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 7.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036212

Sonepar Artikelnummer

120953321

Hersteller Artikelnummer

3RW52143TC14

Hersteller Typ

3RW5214-3TC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52143TC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

18 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

15 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.830 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 18 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht einfaches sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, was zu einer Reduzierung von Stromspitzen führt und das Stromversorgungsnetz entlastet.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Stromstärke: 18 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • Kompatibel mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Wartungsfreies Schalten
    • Einfachste Handhabung
    • Verringerte mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Strombegrenzung auf einstellbaren Maximalwert während des Hochlaufs
    • Funktion Soft-Torque für sanften Motorhochlauf
    • Integrierter Fern-Reset für schnelle Störungsbehebung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie