Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 18A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 18A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52143TC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 4 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 7.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036199

Sonepar Artikelnummer

120950111

Hersteller Artikelnummer

3RW52143TC04

Hersteller Typ

3RW5214-3TC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52143TC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

18 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

15 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.986 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 18 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine einfache Lösung für ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Stromstärke: 18 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden nutzen:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen.
    • Verringert mechanische Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Ersparnis an Platz und Verdrahtung im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf.
    • Integrierter Fern-Reset zur schnellen Störungsbeseitigung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie