Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 210A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 210A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52432AC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037400

Sonepar Artikelnummer

120951248

Hersteller Artikelnummer

3RW52432AC14

Hersteller Typ

3RW5243-2AC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52432AC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.328 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, um Stromspitzen zu reduzieren und mechanische Belastungen zu verringern.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten für Drehstromasynchronmotoren
    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Maximaler Motorstrom: 210 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Verfügbare Leistungsbereiche bis 560 kW
    • Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungschwankungen
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis
    • Sanfter Motorhochlauf dank innovativer Soft-Torque-Funktion
    • Einfache Ferndiagnose und -behebung von Störungen
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie