Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 210A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 210A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52432TC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037448

Sonepar Artikelnummer

120951565

Hersteller Artikelnummer

3RW52432TC14

Hersteller Typ

3RW5243-2TC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52432TC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.434 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine zuverlässige Lösung für sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 200-480 V
    • Stromstärke: 210 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Maximalwertbegrenzung während des Hochlaufs
    • Verfügbare HMI-Module für den Einbau in Gerät oder Schaltschranktür
    • Optionale Kommunikationsmodule (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kundenutzen:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten mit unkomplizierter Handhabung
    • Effiziente Energienutzung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Funktion Soft-Torque für einen schonenden Motorhochlauf
    • Fern-Reset-Funktion für schnelle Störungsbehebung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie