Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 210A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 210A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52436AC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037486

Sonepar Artikelnummer

120953161

Hersteller Artikelnummer

3RW52436AC14

Hersteller Typ

3RW5243-6AC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52436AC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.425 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht den sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet dabei zahlreiche Vorteile wie stufenloses Starten und Überwachungsfunktionen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Maximaler Motorstrom: 210 A
    • Steuerspannungen: AC 110-250 V
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
    • Verfügbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Module für Schaltschranktür oder Geräteeinbau
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Sanftes Anlaufen zur Verringerung mechanischer Belastungen und Stromspitzen
    • Energieeinsparungen durch optimierte Schaltvorgänge
    • Kein Wartungsaufwand dank wartungsfreier Schaltung
    • Schnelle und einfache Fehlerbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen aufgrund der 3-phasigen Steuerung
    • Innovative Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie