SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 210A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52432TC04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621037424
Sonepar Artikelnummer
120952382
Hersteller Artikelnummer
3RW52432TC04
Hersteller Typ
3RW5243-2TC04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52432TC04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
200 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.375 kg
- Spannungsbereich: 200-480 V
- Nennstrom: 210 A
- Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V
- Geeignet für Netzwerke bis 600 V
- Leistungsbereich bis 560 kW
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Analoge Ausgangs- und Thermistormotorschutzvarianten verfügbar
- Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Stufenloses Starten ohne mechanische Belastung
- Einfachste Handhabung und wartungsfreies Schalten
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank und Energieeinsparung
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
- Flexibilität durch verschiedene HMI-Module und Störbehebung via Fern-Reset
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und reduziert Stromspitzen sowie Netzspannungsschwankungen.
Technische Details:
Kunden benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


