Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 210A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 210A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52436AC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037462

Sonepar Artikelnummer

120953000

Hersteller Artikelnummer

3RW52436AC04

Hersteller Typ

3RW5243-6AC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52436AC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.249 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 210 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Analogausgang

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine einfache Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Netzspannungen bis 600 V
    • Leistungsbereich bis 560 kW
    • Steuerspeisespannungen von 24 V oder 110-250 V
    • Schraub- und Federzuganschlüsse
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen für Überhitzungsschutz
    • Maximalwertbegrenzung während des Hochlaufs
    • Verfügbare Optionen: Analogausgang, Thermistormotorschutz, Kommunikationsmodule (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses starten und reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Energieersparnis und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Schnelle Fehlersuche durch integrierten Fern-Reset
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie