Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 250A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 250A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52446TC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037684

Sonepar Artikelnummer

120950597

Hersteller Artikelnummer

3RW52446TC14

Hersteller Typ

3RW5244-6TC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52446TC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

250 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.487 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 sorgt für einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und reduziert Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen.
    • Temperaturüberwachung und Schutz vor Überhitzung.
    • Maximale Strombegrenzung während des Hochlaufs einstellbar.
    • Geeignet für Netzspannungen bis 600 V und ein Leistungsbereich bis 560 kW.
    • Integration eines Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung.
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss.
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP.

    Kunden Vorteile:

    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Motor vor Überlast.
    • Flexibilität durch verschiedene HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür.
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) für globale Einsatzmöglichkeiten.
    • Sanfter Motorhochlauf durch die innovative Funktion Soft-Torque.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie