Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 250A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 250A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52442AC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037547

Sonepar Artikelnummer

120950435

Hersteller Artikelnummer

3RW52442AC04

Hersteller Typ

3RW5244-2AC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52442AC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

250 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.570 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, reduziert Stromspitzen und schützt sowohl den Motor als auch das Stromversorgungssystem.

    Technische Details:

    • Netzanschluss für bis zu 600 V und Leistungsbereich bis 560 kW
    • Stromversorgungsoptionen: 24 V oder 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Verringert mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Intelligente Überwachungsfunktionen verhindern Überhitzung und Überlastung
    • Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Integrierter Fern-Reset zur schnellen Behebung von Störungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie