SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 250A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52446TC04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621037660
Sonepar Artikelnummer
120950596
Hersteller Artikelnummer
3RW52446TC04
Hersteller Typ
3RW5244-6TC04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52446TC04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
250 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.466 kg
- Spannungsbereich: 200-480 V
- Nennstrom: 250 A
- Steuerspannungen: AC/DC 24 V
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
- Maximalstrombegrenzung während des Hochlaufs
- Verfügbar für Netze bis 600 V, bis 560 kW
- Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Verschiedene HMI-Module für Schaltschranktür
- Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
- Entlastung des Stromversorgungsnetzes
- Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 250 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ist für einfache Anwendungen konzipiert, um einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren zu ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


