Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 25A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 25A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52151AC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 5.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036250

Sonepar Artikelnummer

120609483

Hersteller Artikelnummer

3RW52151AC14

Hersteller Typ

3RW5215-1AC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52151AC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.058 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 25 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet umfangreiche Funktionen zur Überwachung und Steuerung der Motorleistung.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Stromstärke: 25 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: Bis 560 kW
    • Netzzulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschluss
    • Kommunikationsmodule: Optionen für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Module: Für den Einbau in Geräten oder Schaltschranktüren verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen.
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf und Entlastung des Stromversorgungsnetzes.
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb und erhebliche Platzersparnis.
    • Wartungsfreies Schalten für eine einfachere Handhabung.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast.
    • Integrierter Bypass für eine kompakte Bauweise und geringere Erwärmung.
    • Die Funktion Soft-Torque ermöglicht einen schonenden Motorhochlauf.
    • Option für Fern-Reset zur schnellen Behebung von Störungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie