SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 25A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52153AC04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621036311
Sonepar Artikelnummer
120949033
Hersteller Artikelnummer
3RW52153AC04
Hersteller Typ
3RW5215-3AC04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52153AC04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.043 kg
- Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
- Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
- 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
- Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Verfügbar für Netze bis 600 V und Leistungsbereich bis 560 kW
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf
- Einstellbarer Maximalwert für den Hochlaufstrom
- Integrierter Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 25 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine einfache Lösung für ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


