Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 315A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 315A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52456AC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037806

Sonepar Artikelnummer

120952546

Hersteller Artikelnummer

3RW52456AC14

Hersteller Typ

3RW5245-6AC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52456AC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

315 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

9.900 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine effiziente Lösung für sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und reduziert mechanische Belastungen sowie Stromspitzen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Maximalstrom: 315 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
    • Maximalwertbegrenzung des Hochlaufstroms einstellbar
    • Verfügbare Leistungsvarianten bis 560 kW
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Verfügbare HMI-Module für Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten sorgt für sanften Motorhochlauf
    • Reduzierung von Netzspannungschwankungen während des Anlaufs
    • Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung
    • Geringere Erwärmung im Schaltschrank durch energieeffiziente Bauweise
    • Schutz des Motors vor Überlast und Überhitzung
    • Schnelle und einfache Fehlerbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie