Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 315A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 315A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52452TC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037745

Sonepar Artikelnummer

120950271

Hersteller Artikelnummer

3RW52452TC04

Hersteller Typ

3RW5245-2TC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52452TC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

315 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.508 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet verschiedene Vorteilen wie die Reduzierung von Stromspitzen und mechanischer Belastung.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Nennstrom: 315 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Maximalwertbegrenzung während des Hochlaufs
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Leistungsbereich bis 560 kW
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Verfügbare HMI-Module für Einbau in das Gerät oder Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten für einen sanften Motorhochlauf
    • Reduziert Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastet das Stromversorgungsnetz
    • Wartungsfreies Schalten
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber anderen Startern
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie