Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 315A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 315A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52456AC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037783

Sonepar Artikelnummer

120946845

Hersteller Artikelnummer

3RW52456AC04

Hersteller Typ

3RW5245-6AC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52456AC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

315 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

9.900 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 315 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile in der Handhabung und Technik.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen.
    • 0-600 V Netze und ein Leistungsbereich bis 560 kW.
    • Steuerspeisespannungen von 24 V oder 110-250 V.
    • Schraub- und Federzuganschluss.
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zur Überhitzungsschutz.
    • Verfügbar mit Analogausgang und Thermistormotorschutz.
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP.
    • HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür.

    Kunden Vorteile:

    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Schonender Motorhochlauf durch die innovative Funktion Soft-Torque.
    • Schnelles und einfaches Beheben von Störungen per Fern-Reset.
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie