Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 32A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 32A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52161TC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 7.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 15 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036458

Sonepar Artikelnummer

120609489

Hersteller Artikelnummer

3RW52161TC14

Hersteller Typ

3RW5216-1TC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52161TC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

15 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

22 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.141 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 32 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ist für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen.
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf.
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung im Schaltschrank.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast.
    • 3-phasige Steuerung besonders geeignet für große Motorleistungen.
    • Verfügbarkeit von Kommunikationsmodulen für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP.
    • Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Leistungsbereich bis 560 kW und Netzspannung bis 600 V.

    Kunden Nutzen:

    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Die innovative Funktion Soft-Torque sorgt für einen schonenden Motorhochlauf.
    • Schnelle und einfache Fehlerbehebung durch integrierten Fern-Reset.
    • Flexibilität durch unterschiedliche Gerätvarianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie