SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 32A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52163AC04
Funktion - eine Drehrichtung
Auslöseklasse - einstellbar
Schutzart (IP) - IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating - 40 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621036472
Sonepar Artikelnummer
120945891
Hersteller Artikelnummer
3RW52163AC04
Hersteller Typ
3RW5216-3AC04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52163AC04
Funktion:
eine Drehrichtung
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.101 kg
- Stufenloses Starten für Drehstromasynchronmotoren
- Maximale Leistung von bis zu 560 kW bei 600 V
- Steuerspeisespannungen von 24 V oder 110-250 V
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und Energieeinsparung
- 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbare Modulvarianten für Analogausgänge und Thermistormotorschutz
- Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür
- Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
- Einfacher Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
- Innovative Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 32 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Analogausgang
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine umfassende Lösung zur Reduzierung von Netzspannungsschwankungen und mechanischen Belastungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


