Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 32A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 32A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52163TC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 7.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 15 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036519

Sonepar Artikelnummer

120946389

Hersteller Artikelnummer

3RW52163TC04

Hersteller Typ

3RW5216-3TC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52163TC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

15 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

22 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.901 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 32 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren mit umfangreichen Überwachungs- und Energiesparfunktionen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Nennstrom: 32 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich bis 560 kW
    • Fern-Reset-Funktion zur schnellen Störungsbehebung
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Auf unterschiedlichen Gerätevarianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Weltweite Zulassungen wie IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten: Reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen im Anlauf.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und verringerte mechanische Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Innovative Funktion Soft-Torque für einen schonenden Motorhochlauf.
    • Verschiedene HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie