Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 370A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 370A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52462AC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 200 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037882

Sonepar Artikelnummer

120950272

Hersteller Artikelnummer

3RW52462AC14

Hersteller Typ

3RW5246-2AC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52462AC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.862 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 370 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine zuverlässige Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Stromstärke: 370 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich bis 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Verschiedene HMI-Module für den Einbau verfügbar
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern
    • Sanfter Motorhochlauf durch die innovative Funktion Soft-Torque
    • Integrierter Fern-Reset für einfache Störungsbehebung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie