Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 370A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 370A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52466AC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 200 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037943

Sonepar Artikelnummer

120952706

Hersteller Artikelnummer

3RW52466AC04

Hersteller Typ

3RW5246-6AC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52466AC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.936 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 370 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren mit zahlreichen intelligenten Funktionen zum Schutz und zur Leistungsoptimierung.

    Technische Details:

    • Netzspannung bis 600 V, Leistung bis 560 kW
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Schraub- und Federzuganschluss
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz in unterschiedlichen Varianten
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und Energieeinsparung
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungschwankungen während des Anlaufs.
    • Verringert die mechanische Belastung im Antrieb.
    • Wartungsfreies Schalten für eine einfache Handhabung.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Einfacher Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber traditionellen Startern.
    • Innovative Soft-Torque Funktion sorgt für einen schonenden Motorhochlauf.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie