Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 38A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 38A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52173AC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036656

Sonepar Artikelnummer

120946039

Hersteller Artikelnummer

3RW52173AC14

Hersteller Typ

3RW5217-3AC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52173AC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

30 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.140 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 38 A

    Der SIRIUS 3RW52 General Performance Sanftstarter dient dem sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet effiziente Steuerungs- und Schutzfunktionen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Maximaler Motorstrom: 38 A
    • Steuerspeisespannung: AC 110-250 V
    • Energieeinsparung durch integrierten Bypass
    • Erhältlich für Netze bis 600 V
    • Leistungsbereich bis 560 kW
    • Unterstützung für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP durch optionale Kommunikationsmodule
    • Verfügbare HMI-Module für Schaltschranktür- und Geräteeinbau

    Kunden vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Wartungsfreies Schalten mit einfachster Handhabung.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Soft-Torque-Funktion sorgt für einen schonenden Motorhochlauf.
    • Fern-Reset ermöglicht schnelle Störungsbehebung aus der Ferne.
    • Geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie