Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 38A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 38A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52173TC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036694

Sonepar Artikelnummer

120944823

Hersteller Artikelnummer

3RW52173TC14

Hersteller Typ

3RW5217-3TC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52173TC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

30 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.930 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 38 A

    Der SIRIUS 3RW52 Sanftstarter ermöglicht sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile wie stufenloses Starten und Überwachungsschutz.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Maximaler Motorstrom: 38 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Leistungsbereich bis 560 kW
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Reduziert mechanische Belastungen im Antrieb und schont den Motor.
    • Wartungsfreies Schalten und unkomplizierte Handhabung.
    • Einsparungen bei Platz und Verdrahtung im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung.
    • Einfaches und schnelles Beheben von Störungen über den integrierten Fern-Reset.
    • Die Funktion Soft-Torque sorgt für einen besonders schonenden Motorhochlauf.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie