Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 38A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 38A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52173AC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036632

Sonepar Artikelnummer

120951908

Hersteller Artikelnummer

3RW52173AC04

Hersteller Typ

3RW5217-3AC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52173AC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

30 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.141 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 38 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine effiziente Lösung für ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Nennstrom: 38 A
    • Steuerspeisespannung: AC/DC 24 V
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Wartungsfreies Schalten
    • 3-phasige Steuerung, geeignet für große Motorleistungen
    • Verfügbare Varianten mit Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung von Stromspitzen und Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Einfacher Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Einfachste Handhabung und Anpassung an spezifische Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie