SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 38A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52171TC04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621036595
Sonepar Artikelnummer
120609492
Hersteller Artikelnummer
3RW52171TC04
Hersteller Typ
3RW5217-1TC04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52171TC04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
18.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
30 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.149 kg
- Betriebsspannung: 200-480 V
- Maximaler Anlaufstrom: 38 A
- Steuerspannungen: AC/DC 24 V
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Wartungsfreies Schalten
- Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
- Verfügbare Varianten für Netze bis 600 V
- Leistungsbereich bis 560 kW
- Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- HMI-Module für den Schaltschrank erhältlich
- Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen
- Verringert Netzspannungsschwankungen beim Anlauf
- Entlastet das Stromversorgungsnetz
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber traditionellen Startern
- Schonender Motorhochlauf durch innovative Funktion Soft-Torque
- Schnelle Behebung von Störungen durch integrierten Fern-Reset
- Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 38 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance ist ideal für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


