Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 470A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 470A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52476AC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 132 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038124

Sonepar Artikelnummer

120950769

Hersteller Artikelnummer

3RW52476AC14

Hersteller Typ

3RW5247-6AC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52476AC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

470 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

250 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

400 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.854 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 470 A

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet höchste Effizienz bei der Reduzierung von Stromspitzen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Maximaler Strom: 470 A
    • Steuerspannungen: AC 110-250 V
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür

    Kundenbenefiten:

    • Stufenloses Starten für sanften Motorhochlauf
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Reduzierung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
    • Einfaches Beheben von Störungen durch integrierten Fern-Reset
    • Flexible Verfügbarkeiten und Varianten für spezifische Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie