Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 470A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 470A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52472AC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 132 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038025

Sonepar Artikelnummer

120951910

Hersteller Artikelnummer

3RW52472AC04

Hersteller Typ

3RW5247-2AC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52472AC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

470 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

250 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

400 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.847 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 470 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine einfache Lösung für einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Stromstärke: 470 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompakte Bauweise durch integrierten Bypass
    • Energieeinsparung und reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verfügbarkeit von HMI-Modulen für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür

    Vorteile für den Kunden:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung
    • Maximalwertbegrenzung während des Hochlaufs
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf
    • Integrierter Fern-Reset zur einfachen Störungsbehebung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie