Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 47A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 47A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52243TC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036861

Sonepar Artikelnummer

120951909

Hersteller Artikelnummer

3RW52243TC04

Hersteller Typ

3RW5224-3TC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52243TC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.986 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 47 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Startern.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Ströme: 47 A
    • Kontrollspannung: AC/DC 24 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Verfügbar für Netze bis 600 V und Leistungsbereiche bis 560 kW
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Schraub- und Federzuganschluss
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Einstellbare Maximalstrombegrenzung während des Hochlaufs
    • Innovative Soft-Torque Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Integrierter Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie