Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 47A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 47A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52241AC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036724

Sonepar Artikelnummer

120945120

Hersteller Artikelnummer

3RW52241AC04

Hersteller Typ

3RW5224-1AC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52241AC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.161 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 47 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine General Performance für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200-480 V
    • Stromstärke: 47 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Module für Einbau oder Schaltschranktür verfügbar
    • Optionale Gerätevarianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungschwankungen.
    • Wartungsfreies Schalten sorgt für minimalen Wartungsaufwand.
    • Geringere mechanische Belastung im Antrieb verlängert die Lebensdauer des Motors.
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter vor Überhitzung.
    • Fern-Reset ermöglicht schnelle Störungsbehebung aus der Ferne.
    • Innovative Soft-Torque-Funktion berücksichtigt schonenden Motorhochlauf.
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie