Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 570A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 570A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52486TC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 160 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 315 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038322

Sonepar Artikelnummer

120952707

Hersteller Artikelnummer

3RW52486TC14

Hersteller Typ

3RW5248-6TC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52486TC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

315 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

315 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

560 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

10.600 kg

    Sirius Sanftstarter 200-480 V 570 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile in der Anwendung.

    Technische Details:

    • Betriebsspannungsbereich: 200-480 V
    • Maximale Stromstärke: 570 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Unterstützung von Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungschwankungen.
    • Verringert die mechanische Belastung im Antrieb, was die Lebensdauer erhöht.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu anderen Startertypen.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung ohne komplexe Installation.
    • Zügige Störungsbehebung dank des integrierten Fern-Reset.
    • Innovative Soft-Torque-Funktion ermöglicht einen schonenden Motorhochlauf.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie