SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 570A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52486AC04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 315 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621038261
Sonepar Artikelnummer
120747165
Hersteller Artikelnummer
3RW52486AC04
Hersteller Typ
3RW5248-6AC04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52486AC04
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
315 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
315 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
560 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.600 kg
- Betriebsspannung: 200-480 V
- Nennstrom: 570 A
- Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Leistungsbereich: bis 560 kW
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
- Verfügbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- HMI-Module für Schaltschranktüren erhältlich
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Stufenloses Starten für sanftere Motorstarts
- Reduzierung von Stromspitzen zur Vermeidung von Netzspannungsschwankungen
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Option zur Begrenzung des Hochlaufstroms auf einen einstellbaren Maximalwert
- Innovative Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
- Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 570 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile wie reduzierte Stromspitzen und weniger mechanische Belastung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


