Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 63A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 63A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52253TC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 18.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 30 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037042

Sonepar Artikelnummer

120950913

Hersteller Artikelnummer

3RW52253TC14

Hersteller Typ

3RW5225-3TC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52253TC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.230 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 63 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und die Netzspannung stabilisiert werden.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Nennstrom: 63 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Stufenloses Starten mit einstellbarem Maximalstrom
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Netze bis 600 V, 24 V oder 110-250 V Steuerspeisung
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Vorteile für den Kunden:

    • Reduzierung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Energieeinsparung durch Bypass
    • Wartungsfreies Schalten
    • Einfachste Handhabung mit integriertem Fern-Reset
    • Ideal für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Verfügbarkeit von verschiedenen HMI-Modulen für den Einbau in Schaltschranktür
    • Innovative Soft-Torque-Funktion für einen schonenden Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie