Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 63A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 63A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52253TC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 18.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 30 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037028

Sonepar Artikelnummer

120951111

Hersteller Artikelnummer

3RW52253TC04

Hersteller Typ

3RW5225-3TC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52253TC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.415 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 63 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine einfache Lösung für den sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 200-480 V, 63 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Maximale Last: bis zu 560 kW
    • Mit integrierter Bypass-Funktion für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Durchgängige Anschlüsse: Schraub- und Federzugklemmen
    • Verfügbare Gerätevarianten: Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten mit reduzierten Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen beim Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
    • Sanfter Motorhochlauf dank der innovativen Soft-Torque-Funktion
    • Fern-Reset für schnelle Störungsbehebung aus der Ferne
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie