Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 77A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 77A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52263AC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037165

Sonepar Artikelnummer

120945122

Hersteller Artikelnummer

3RW52263AC14

Hersteller Typ

3RW5226-3AC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52263AC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.460 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 77 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Analogausgang

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile gegenüber traditionellen Starterlösungen.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Anpassbare Maximalwerte für den Anlaufstrom
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Leistungsbereich bis 560 kW für Netzspannungen bis 600 V
    • Verfügbare Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Verringert mechanische Belastungen im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Ermöglicht schnelle und einfache Störungsbehebung aus der Ferne
    • Innovative Funktion Soft-Torque sorgt für schonenden Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie