Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 93A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 93A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52273TC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037363

Sonepar Artikelnummer

120950433

Hersteller Artikelnummer

3RW52273TC14

Hersteller Typ

3RW5227-3TC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52273TC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

93 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

90 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.884 kg

    SIRIUS sanftstarter 200-480 V 93 A, AC 110-250 V

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungschwankungen.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten mit einstellbarem Maximalstrom während des Hochlaufs
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Leistungsbereich bis 560 kW für Netze bis 600 V
    • Verfügbar mit 24 V oder 110-250 V Steuerspeisespannungen
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Unterstützt analoger Ausgang und Thermistormotorschutz

    Kunden Vorteile:

    • Verringert mechanische Belastung im Antrieb und sorgt für einen schonenden Motorhochlauf
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung
    • Flexibel einsetzbar dank verschiedener HMI-Module für den Schaltschrank oder Einbau
    • Schnelle und einfache Fehlerbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie