Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 93A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 93A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52271TC14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037288

Sonepar Artikelnummer

120951730

Hersteller Artikelnummer

3RW52271TC14

Hersteller Typ

3RW5227-1TC14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52271TC14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

93 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

90 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.984 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ist für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-480 V
    • Stromstärke: 93 A
    • Steuerspannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis zu 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Unterstützt 3-phasige Steuerung
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optionale Kommunikationsmodule (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • HMI-Module für den Einbau in Schaltschranktüren

    Kunden Nutzen:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung
    • Störungsbehebung über integrierten Fern-Reset
    • Schonen des Motors durch innovative Soft-Torque-Funktion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie