Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 93A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-480V 93A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52273TC04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037349

Sonepar Artikelnummer

120950270

Hersteller Artikelnummer

3RW52273TC04

Hersteller Typ

3RW5227-3TC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52273TC04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

93 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

90 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.800 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 93 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine General Performance für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-480 V
    • Nennstrom: 93 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Maximale Leistung: bis zu 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Verfügbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Module für Schaltschranktüren und Geräteeinbau
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und sanfter Motorhochlauf mit der Funktion Soft-Torque.
    • Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Möglichkeit der Strombegrenzung während des Hochlaufs auf einen einstellbaren Maximalwert.
    • Integrierter Fern-Reset für schnelle Störungsbehebung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie