Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 13 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 13 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW55133HA05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 3 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038919

Sonepar Artikelnummer

120624712

Hersteller Artikelnummer

3RW55133HA05

Hersteller Typ

3RW5513-3HA05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW55133HA05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

13 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

11 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.200 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 13 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW55 ist für anspruchsvolle Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und Energieeinsparung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen für Überhitzungsschutz
    • Leistungsbereich bis 560 kW bei Netzen bis 690 V
    • Steuerspeisespannungen von 24 V oder 110-250 V
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Einfachste Handhabung mit Autoparametrierung oder Applikationsassistent
    • Abnehmbares HMI mit Farbdisplay für Messwert- und Diagnoseanzeigen
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Reduktion der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu traditionellen Startern
    • Wartungsfreies Schalten
    • Vorausschauende Wartungsplanungen durch Condition Monitoring
    • Flexible Anbringung des HMI-Moduls in der Schaltschranktür

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie