Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50556AB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060262

Sonepar Artikelnummer

120951574

Hersteller Artikelnummer

3RW50556AB15

Hersteller Typ

3RW5055-6AB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50556AB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.980 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A

    Der SIRIUS 3RW50 Basic Performance ist ein Sanftstarter für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Strom: 143 A
    • Steuerspannungen: AC 110-250 V
    • Kompatibel mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • Integration eines Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz in unterschiedlichen Varianten verfügbar
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür verfügbar
    • Weltweite Zulassungen, einschließlich ATEX und IEC Ex

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzanomalien während des Anlaufs
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Funktion Soft-Torque sorgt für schonenden Motorhochlauf
    • Integrierter Fern-Reset für schnelle Störungsbehebung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie