Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Thermistorei...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Thermistorei...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50556TB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060309

Sonepar Artikelnummer

120950776

Hersteller Artikelnummer

3RW50556TB15

Hersteller Typ

3RW5055-6TB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50556TB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.981 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren in einfachen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 200-600 V, 143 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Einandruck: Schraubklemmen, Thermistoreingang
    • Maximale Leistung: Bis zu 315 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
    • Verfügbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Verringerung der mechanischen Belastung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Optionale Funktionen wie Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf
    • Integrierter Fern-Reset für schnelle Störungsbehebung aus der Ferne

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie