Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50552AB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060163

Sonepar Artikelnummer

120953008

Hersteller Artikelnummer

3RW50552AB05

Hersteller Typ

3RW5055-2AB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50552AB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.908 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW50 ermöglicht das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, was die Stromspitzen reduziert und die mechanische Belastung im Antrieb verringert.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 200-600 V
    • Maximaler Strom: 143 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis zu 315 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Wartungsfreies Schalten
    • Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Analoge Ausgänge und Thermistormotorschutz Variationen
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP verfügbar
    • HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür
    • Globale Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Verringern von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung mit integriertem Fern-Reset
    • Innovative Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Flexibilität durch unterschiedliche Gerätetypen und Anschlussmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie