Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50556TB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060286

Sonepar Artikelnummer

120951074

Hersteller Artikelnummer

3RW50556TB05

Hersteller Typ

3RW5055-6TB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50556TB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.885 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ist ideal für einfache Anwendungen, um einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 200-600 V, 143 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V
    • Wartungsfreies Schalten
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Verschiedene HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie