Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 171 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Thermistorei...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 171 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Thermistorei...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50566TB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060460

Sonepar Artikelnummer

120951573

Hersteller Artikelnummer

3RW50566TB15

Hersteller Typ

3RW5056-6TB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50566TB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.890 kg

    Sirius Sanftstarter 200-600 V 171 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine Vielzahl von Vorteilen für einfache Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Strom: 171 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Energieeinsparung durch integrierten Bypass
    • Verschiedene Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschluss
    • Verfügbar mit Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Rund um die Uhr-Übersicht durch HMI-Module verfügbar
    • Weltweite Zulassungen, einschließlich IEC und UL/CSA
    • Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Sanftes Starten und Reduzierung von Stromspitzen minimieren das Risiko von Netzspannungsüberlastungen.
    • Verringert mechanische Belastungen im Antrieb und verlängert die Lebensdauer der Komponenten.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten ermöglicht einfache Handhabung ohne Stillstandszeiten.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen die Geräte vor Überhitzung und Überlast.
    • Ein einfacher Fern-Reset ermöglicht schnelle Problemlösungen aus der Ferne.
    • Innovative Soft-Torque-Funktion sorgt für einen schonenden Motorhochlauf.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie