Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 171 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 171 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50566AB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060408

Sonepar Artikelnummer

120950606

Hersteller Artikelnummer

3RW50566AB05

Hersteller Typ

3RW5056-6AB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50566AB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.878 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 171 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Analogausgang

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile in der Anwendung.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Strom: bis zu 171 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis zu 315 kW
    • Integrierte Bypass-Funktion
    • Intelligente Überwachungsfunktionen
    • Soft-Torque-Funktion für schonenden Hochlauf
    • Verfügbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Module für Schaltschranktür
    • Verfügbar in Varianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Vermeidung von Stromspitzen
    • Reduzierung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber anderen Startern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Weltweite Zulassungen, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX, IEC Ex)
    • Einfaches und schnelles Beheben von Störungen per Fern-Reset

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie