Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 171 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 171 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50566TB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060446

Sonepar Artikelnummer

120952245

Hersteller Artikelnummer

3RW50566TB05

Hersteller Typ

3RW5056-6TB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50566TB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.837 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 171 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 bietet eine einfache Lösung zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren mit einer kompakten Bauweise und intelligenten Überwachungsfunktionen.

    Technische Details:

    • Netzspannungsbereich: 200-600 V
    • Maximale Stromstärke: 171 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Verschiedene Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschluss
    • Leistungsbereich: bis 315 kW
    • Kompatibel mit Kommunikationsmodulen: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Module für Einbau in Schaltschranktüren verfügbar
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX, IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen beim Anlauf.
    • Entlastet das Stromversorgungsnetz und verringert die mechanische Belastung im Antrieb.
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung.
    • Integrierter Bypass spart Energie und sorgt für geringere Erwärmung im Schaltschrank.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Soft-Torque-Funktion ermöglicht einen schonenden Motorhochlauf.
    • Integrierter Fern-Reset für schnelle und einfache Störungsbehebung aus der Ferne.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie