Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 210 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 210 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50726AB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060583

Sonepar Artikelnummer

120952715

Hersteller Artikelnummer

3RW50726AB15

Hersteller Typ

3RW5072-6AB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50726AB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.043 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 210 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und mechanische Belastungen verringert werden.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Strom: 210 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Wartungsfreies Schalten
    • Maximalwertbegrenzung während des Hochlaufs
    • Verfügbare Varianten mit Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Nutzen:

    • Reduzierung von Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Schutz vor Überhitzung und Überlast durch intelligente Überwachungsfunktionen
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Sanfter Motorhochlauf dank der innovativen Funktion Soft-Torque

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie