SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 210 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistorein...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW50722TB05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621060521
Sonepar Artikelnummer
120951256
Hersteller Artikelnummer
3RW50722TB05
Hersteller Typ
3RW5072-2TB05
Hersteller Artikel Nr.:
3RW50722TB05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.100 kg
- Betriebsspannung: 200-600 V
- Maximaler Motorstrom: 210 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
- Stufenloses Hochfahren mit einstellbarem Maximalwert
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
- Weltweite Zulassungen, einschließlich ATEX und IEC Ex
- Verfügbare Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- HMI-Module für den Einbau in Schaltschranktüren
- Erhältlich mit Schraub- und Federzuganschluss
- Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
- Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Innovative Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf
- Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 210 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile wie Platzersparnis und einfache Handhabung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


