Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 210 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 210 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50726AB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060569

Sonepar Artikelnummer

120945446

Hersteller Artikelnummer

3RW50726AB05

Hersteller Typ

3RW5072-6AB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50726AB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.171 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 210 A

    Der SIRIUS 3RW50 Basic Performance ist ausgelegt für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Nennstrom: 210 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Kompatibilität: IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX/IEC Ex)
    • Plattform: Sanftstarter 3RW50 für Netze bis 600 V und Leistungsbereich bis 315 kW
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschluss
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Integrierte Funktionen: Soft-Torque, Fern-Reset, intelligente Überwachungsfunktionen
    • Varianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen zur Vermeidung von Netzspannungschwankungen
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und geringere mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung dank kompaktem Design
    • Energieeinsparung und reduzierte Erwärmung im Schaltschrank durch integrierten Bypass
    • Schnelle und einfache Behebung von Störungen durch Fern-Reset
    • Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie