SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW50736AB15
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621060743
Sonepar Artikelnummer
120949956
Hersteller Artikelnummer
3RW50736AB15
Hersteller Typ
3RW5073-6AB15
Hersteller Artikel Nr.:
3RW50736AB15
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.103 kg
- Spannungsbereich: 200-600 V
- Stromstärke: 250 A
- Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
- Maximale Leistung: bis zu 315 kW
- Bauweise: Kompakt mit integriertem Bypass
- Überwachungsfunktionen: Schutz vor Überhitzung und Überlast
- Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Verfügbare Anschlüsse: Schraub- und Federzuganschluss
- Optionale Gerätevaianten: Für Analogausgang und Thermistormotorschutz
- HMI-Module: Für den Einbau in die Schaltschranktür
- Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
- Stufenloses Starten reduziert mechanische Belastungen.
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
- Wartungsfreies Schalten für einfachen Betrieb.
- Intelligente Überwachungsfunktionen verbessern die Sicherheit.
- Energieeinsparungen durch kompakte Bauweise.
- Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung.
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und mechanische Belastungen im Antrieb verringert werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


